Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 35 mm x 4 m, DIN EN 12195-2, LC 1000 daN, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 35 mm x 4 m, DIN EN 12195-2, LC 1000 daN, Orange
ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 35 mm x 4 m, DIN EN 12195-2, LC 1000 daN, Orange
ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 35 mm x 4 m, DIN EN 12195-2, LC 1000 daN, Orange
Artikel-Nr.:
     1955-2000067498
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84506_4 M
EAN/GTIN:
     4025888235999
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

ZURRGURT

Norm: DIN EN 12 195-2
Material: Polyester
Abmessung: 35 mm x 4 m
Zugkraft direkt LC (da N): 1000
Zugkraft Umreifung LC (da N): 2000
STF (da N): 200
Ausführung: 1 - teilig
Farbe: Orange
Verschluß: Ratschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84506_4 M
Werksnummer:
84506-4M
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
4 METER
Material:
35MM, LC 2000 daN, FARBE ORANGE TECTOR
Produktart:
Zurrgurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.