Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 50mm x 4m, DIN EN 12195-2, LC 2000daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 50mm x 4m, DIN EN 12195-2, LC 2000daN
ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 50mm x 4m, DIN EN 12195-2, LC 2000daN
ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 50mm x 4m, DIN EN 12195-2, LC 2000daN
Artikel-Nr.:
     1955-2000067504
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84510_4 M
EAN/GTIN:
     4025888356427
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

ZURRGURT

Norm: DIN EN 12 195-2
Material: Polyester
Abmessung: 50 mm x 4 m
Zugkraft direkt LC (da N): 2000
Zugkraft Umreifung LC (da N): 4000
STF (da N): 300
Ausführung: 2 - teilig mit Spitzhaken
Farbe: Orange
Verschluß: Ratschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84510_4 M
Werksnummer:
84510-4M
Gewicht netto Kg:
2,450000
Gewicht brutto Kg:
2,450000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 METER
Material:
50 MM, LC 2000 daN, FARBE ORANGE TECTO
Produktart:
Zurrgurt
Ausfuehrung:
Promat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.