Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEBEBAND WLL 1000 kg, Violett 2-Lagig, 30mm breit, SF 7 2 Länge: 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEBEBAND WLL 1000 kg, Violett 2-Lagig, 30mm breit, SF 7 2 Länge: 2 m
HEBEBAND WLL 1000 kg, Violett 2-Lagig, 30mm breit, SF 7 2 Länge: 2 m
HEBEBAND WLL 1000 kg, Violett 2-Lagig, 30mm breit, SF 7 2 Länge: 2 m
Artikel-Nr.:
     1955-2000067543
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84540_2 M
EAN/GTIN:
     4025888219838
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband

HEBEBAND

WLL 1000 KG
VIOLETT 2-LAGIG
30MM BREIT
SF 7 1
Länge: 2 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84540_2 M
Werksnummer:
84540-2M
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 METER
Material:
2-LAGIG, 30MM BREIT, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.