Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIVERSAL-CUTTER, 18 mm, Pistolengriff, Abbrechklinge, Rot/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNIVERSAL-CUTTER, 18 mm, Pistolengriff, Abbrechklinge, Rot/Schwarz
UNIVERSAL-CUTTER, 18 mm, Pistolengriff, Abbrechklinge, Rot/Schwarz
UNIVERSAL-CUTTER, 18 mm, Pistolengriff, Abbrechklinge, Rot/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-2000067639
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     8953
EAN/GTIN:
     4025888358605
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

UNIVERSAL-CUTTER

Farbe: rot/schwarz
Klingenbreite: 18 mm
Pistolengriff
Abbrechklinge
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8953
Werksnummer:
8953
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0013-8953
Farbe:
schwarz
Material:
SCHWARZ/ROT
Produktart:
Cutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.