| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001098815 Herst.-Nr.: 1030333 EAN/GTIN: 7312550303337 |
| |
|
| | |
| Honeywell 1030333 Sync Electo
Kapselgehörschützer mit Radio und elektroakustischer Funktion SNR 29 dB ersetzt Art. 1010374 (1030333) Kapselgehörschützer mit Stereo-Radio und Außengeräuschverstärkung. Digitale UKW-Einstellung mit LCD-Anzeige. Betriebsdauer von 101 Stunden dank zwei (2) AA-Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind.Farbe: Schwarz Gewicht: ca. 374 g SNR-Wert: 29 dB Anwendung: Landwirtschaft, Army-Defence, Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Bauindustrie, allgemeine Industrie, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und Metallindustrie, Mining and Quarrying,Offshore, Papierindustrie, Druckindustrie, Dienstleistung, Schiffbau, Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.
Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung: Pb: Batterie enthält Blei Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1030333 | Werksnummer: | 1310167853 | Gewicht netto Kg: | 3,860000 | Gewicht brutto Kg: | 3,860000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kapselgehörschützer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 178,12* | € 217,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,27* | € 231,39* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,77* | € 237,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,10* | € 254,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|