Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 032248 MIG/MAG Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät EASYMIG 150 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 032248 MIG/MAG Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät EASYMIG 150 150A
GYS 032248 MIG/MAG Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät EASYMIG 150 150A
GYS 032248 MIG/MAG Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät EASYMIG 150 150A
Artikel-Nr.:
     1955-2018776572
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     032248
EAN/GTIN:
     3154020032248
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
GYS 032248 Schweißgerät EASYMIG 150 Das EASYMIG 150 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert. Ultraleicht ist es einfach tragbar. Das EASYMIG 150 ist für Stahl, Edelstahl und Alu einsetzbar. Das Fülldraht-Schweißen ermöglicht:• mithilfe dem Verpolungssystem mit Fülldraht zu schweißen• unempfindlich gegenüber Außeneinflüßen (Wind, ...) zu sein• leichter und mobiler zu sein, da keine Gasflasche nötig sind• optimal für Außenarbeiten auf dünnen Blechen zu sein Im Lieferumfang•Masseklemme(Kabel 1,6 m / 16 mm²)•Elektrodenhalter(Kabel 1,6 m / 10 mm²)EigenschaftenFülldraht-SchweißenDas EASYMIG 150 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert. Ultraleicht ist es einfach tragbar. Das EASYMIG 150 ist für Stahl, Edelstahl und Alu einsetzbar.• Zubehörbeutel- Kontaktrohr 0,9 mm.- «No Gas»-Düse- Kontaktrohr-Schraubenschlüssel- Gasschlauch 1 m.- 2 Schlauchschelle für das Gasrohr
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
032248
Werksnummer:
032248
Gewicht netto Kg:
9,600000
Gewicht brutto Kg:
9,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Schweissgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,64*
€ 492,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,83*
€ 591,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,02*
€ 585,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,25*
€ 564,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,33*
€ 514,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,24*
€ 501,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,64*
€ 483,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.