Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge, WLL 1000 kg, Polyester, Länge: 0,5 m, SF 7:1, EN 1495-2, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge, WLL 1000 kg, Polyester, Länge: 0,5 m, SF 7:1, EN 1495-2, Violett
Rundschlinge, WLL 1000 kg, Polyester, Länge: 0,5 m, SF 7:1, EN 1495-2, Violett
Rundschlinge, WLL 1000 kg, Polyester, Länge: 0,5 m, SF 7:1, EN 1495-2, Violett
Artikel-Nr.:
     1955-2018847038
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84520_0,5 M
EAN/GTIN:
     4025888266733
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000kg 0,5m
kranschlinge 0,5m
Norm EN 1492-2Material Polyester, EinfachmantelSF 7 : 1Verwendungsart alle Angaben in kgLänge 1,5 mUmfang 3 mWLL direkt 1000WLL umgelegt 2000WLL geschnu?rt 800WLL umgelegt, ß = 45 ° 1400WLL umgelegt, ß = 60 ° 1000VPE 50• hohe Tragfertigkeit bei geringem Eigengewicht• Tragfähigkeit farbkodiert:- WLL 1000 kg: violett- WLL 2000 kg: gru?n- WLL 3000 kg: gelb- WLL 4000 kg: grau• sehr flexibles Material
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84520_0,5 M
Werksnummer:
84520-0,5M
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
0,5 METER
Material:
EINFACHMANTEL, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Rundschlinge
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1000kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.