Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 25 mm x 2 m, DIN EN 12195-2, LC 500 daN, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 25 mm x 2 m, DIN EN 12195-2, LC 500 daN, Orange
ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 25 mm x 2 m, DIN EN 12195-2, LC 500 daN, Orange
ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 25 mm x 2 m, DIN EN 12195-2, LC 500 daN, Orange
Artikel-Nr.:
     1955-2019559612
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84502_2 M
EAN/GTIN:
     4025888269246
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
RATSCHEN-ZURRGURT, 1-TEILIG Gr.2 M 25 MM, LC 500 daN, FARBE ORANGE TECTOR® Norm: DIN EN 12 195-2 Material: Polyester 25 mm Zurrgurt LC (daN): 500 STF (daN): 117 Ausführung: 1-teilig mit Ratsche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84502_2 M
Werksnummer:
84502-2M
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
2 METER
Material:
25 MM, LC 500 daN, FARBE ORANGE TECTOR
Produktart:
Zurrgurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.