| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976365334 Herst.-Nr.: 4.642-034.0 EAN/GTIN: 4054278723082 |
| |
|
| | |
| Kärcher 4.642-034.0 UBS Luefterrad links Ersatzteilgruppen 00435MM X 00320MM X 00160MM Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4.642-034.0 | Werksnummer: | 4.642-034.0 | Gewicht netto Kg: | 3,922000 | Gewicht brutto Kg: | 8,326000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kabel & Kabelzubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,61* | € 380,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 322,53* | € 386,34* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,49* | € 407,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|