| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976369399 Herst.-Nr.: X2P5E 7100095525 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3M PELTOR X2P5E Kapselgehörschützer 30 dB schwarz-gelb Helmkapsel 7100095525 Die neue Serie 3M™ Peltor™ X vereint optimalen Schutz mit ultimativem Tragekomfort. Die passiven Kapselgehörschützer sind in einer Kopfbügelausführung und einer Ausführung mit Helmbefestigung erhältlich. Die Produkte haben unterschiedliche Dämmwerte, von mäßiger bis hin zu sehr starker Dämpfung, und sind für die verschiedensten Einsatzbereiche und Schutzanforderungen in der Industrie konzipiert. An die aktuelle Lärmbelastung angepasst und vorschriftsmäßig getragen, bieten diese Produkte einen sicheren Schutz vor gefährlich hohen Schallpegeln. Die Ausführung mit Helmbefestigung sind kompatibel mit den gängigsten Industriehelmen als auch mit den Schutzhelmen der 3M Gebläse- und druckluftunterstütztenden Atemschutzsysteme.Farbe: schwarz SNR-Wert: 38 dB Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | X2P5E 7100095525 | Werksnummer: | 1330176052 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Kapselgehörschützer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |