Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HA 328-1000 Flexible Fit Gehörschutzstöpsel Schaumstoff ohne Kordel, gelb 30d


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M HA 328-1000 Flexible Fit Gehörschutzstöpsel Schaumstoff ohne Kordel, gelb 30d
3M HA 328-1000 Flexible Fit Gehörschutzstöpsel Schaumstoff ohne Kordel, gelb 30d
3M HA 328-1000 Flexible Fit Gehörschutzstöpsel Schaumstoff ohne Kordel, gelb 30d
Artikel-Nr.:
     1955-39976593481
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HA328-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
3M HA 328-1000 Flexible Fit Gehörschutzstöpsel Schaumstoff ohne Kordel, gelb 30dB 7100212747 4x125 Paar in Kissenpackungen E-A-R™ Flexible Fit Gehörschutzstöpsel mit Einführungsstiel, ohne Kordel, fester aber flexibler Stiel ermöglicht ein- oder beidhändiges Einführen, kein Vorformen der weichen Schaumstoffspitzen erforderlich, für Arbeiter mit Handschuhen oder schmutzigen Händen, langlebige Schaumstoffkonstruktion, Single Number Rating (SNR) von 35 dB (beidhändiges Einführen) und 30 dB (einhändiges Einführen), kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.Norm:EN 352-2Material:Elastomerisches PolymerFarbe:GelbSNR-Wert:30 dBAusführung:Mit
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HA328-1000
Werksnummer:
1325181225
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schaumstoff ohne Kordel, gelb 30dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,572*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Paar (ab € 0,49893* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 249,572*
€ 296,99068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 248,28*
€ 295,4532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,20*
€ 275,128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,632*
€ 261,36208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,572*
€ 237,49068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.