Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Schutzbrille, farblos 11100L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Schutzbrille, farblos 11100L
SW-STAHL Schutzbrille, farblos 11100L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000819933
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     11100L
EAN/GTIN:
     4033592075381
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
SW-STAHL Schutzbrille, farblos SWS 11100L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11100L
Werksnummer:
SWS 11100L
Gewicht netto Kg:
0,062000
Gewicht brutto Kg:
0,062000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-11100L
Produktart:
Schutzbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.