Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Motor-Stethoskop 405130L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Motor-Stethoskop 405130L
SW-STAHL Motor-Stethoskop 405130L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821219
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     405130L
EAN/GTIN:
     4033592013895
Suchbegriffe:
Motorstethoskop
Sonoskop
SW-STAHL Motor-Stethoskop SWS 405130L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
405130L
Werksnummer:
SWS 405130L
Gewicht netto Kg:
0,146000
Gewicht brutto Kg:
0,146000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-405130L
Produktart:
Motor-Stethoskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.