Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Kautschukschlauch 044101 -0350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Kautschukschlauch 044101 -0350
REMS Kautschukschlauch 044101 -0350
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553007
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     044101
EAN/GTIN:
     4039976003018
Suchbegriffe:
Kautschuk-Schlauch
kautschuk schlauch
REMS Kautschukschlauch 044101 -0350
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
044101
Werksnummer:
044101 -0350
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,141000
Länge brutto mm:
355,00
Breite brutto mm:
30,00
Höhe brutto mm:
30,00
Gewicht brutto Kg:
0,141000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,24*
€ 50,94*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,09*
€ 50,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.