Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHAVIV 155-00177 Entgraterset Mango II Handgriff mit Klingen B10 (HSS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHAVIV 155-00177 Entgraterset Mango II Handgriff mit Klingen B10 (HSS)
SHAVIV 155-00177 Entgraterset Mango II Handgriff mit Klingen B10 (HSS)
Artikel-Nr.:
     1955B-2001662808
Hersteller:
     Vargus
Herst.-Nr.:
     155-00177
EAN/GTIN:
     7296178463430
Suchbegriffe:
Entgrater-Handgriff
Entgratergriff
Hand-Entgrater
Handentgrater
Entgraterset Mango II Handgriff m.Klingen B10 (HSS) SHAVIV Bonuspack Extra-Close · Entgraterset mit direkter Klingenaufnahme · beinhaltet 10 Klingen mit Handgriff Mango II, Klingen
Weitere Informationen:
eClassID:
21040803
HerstellerNr:
155-00177
Werksnummer:
4114540060
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
IL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Entgrater
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 8,53*
€ 12,29*
1 Tag
94
1
€ 5,59*
ab € 8,62*
€ 12,34*
3 Tage
133
1
€ 4,99*
ab € 9,87*
€ 14,12*
Lager 1955
133
1
€ 5,99*
ab € 9,81*
€ 14,15*
1
€ 7,95*
ab € 9,75*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vargus
155-00178
ab € 9,74*
Ähnlich
Vargus
155-90072
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.