Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Locher 3277 bis 25Blatt Metall blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Locher 3277 bis 25Blatt Metall blau
Soennecken Locher 3277 bis 25Blatt Metall blau
Soennecken Locher 3277 bis 25Blatt Metall blau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018750413
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3277
EAN/GTIN:
     4003630135018
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Soennecken Locher 3277 bis 25Blatt Metall blau Rutschfester Boden mit integriertem Namensfeld. Bequem zu entleeren.
Weitere Informationen:
eClassID:
24220401
HerstellerNr:
3277
Werksnummer:
9199108907
Länge netto mm:
112,00
Breite netto mm:
96,00
Höhe netto mm:
58,00
Gewicht netto Kg:
0,329000
Gewicht brutto Kg:
0,329000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
Lochung: 8 cm
Produktart:
Bürolocher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3549
10
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,15*
1 Tag
3540
1
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 9,83*
Lager 1955
3548
1
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 9,84*
4 Tage
3549
1
€ 6,95*
ab € 6,41*
€ 9,88*
3 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 8,29*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
025-0616
ab € 5,11*
Ähnlich
Leitz
50050035
ab € 6,25*
Ähnlich
Leitz
50080035
ab € 6,48*
Ähnlich
Rapesco
PF827PL2
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.