| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018960434 Herst.-Nr.: 50521000 EAN/GTIN: 4021534301476 |
| |
|
| | |
| Duravit Push-open Ventil für Waschtisch mit Überlauf chrom Duravit Push-open Ventil Chrom 63,5x63,5x95 mm - 0050521000 Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 Weitere Informationen: | | eClassID: | 120300018 | HerstellerNr: | 50521000 | Werksnummer: | 6000560061 | Länge netto mm: | 95,00 | Breite netto mm: | 72,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 0,360000 | Gewicht brutto Kg: | 0,360000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Ventil PUSH-OPEN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,10* | € 77,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 67,93* | € 86,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,29* | € 93,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 73,62* | € 93,97* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 89,28* | € 111,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|