Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 57800001 Rauchmeldezentrale RMZ XEA Design silber P600 Sturzmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 57800001 Rauchmeldezentrale RMZ XEA Design silber P600 Sturzmontage
DORMAKABA 57800001 Rauchmeldezentrale RMZ XEA Design silber P600 Sturzmontage
DORMAKABA 57800001 Rauchmeldezentrale RMZ XEA Design silber P600 Sturzmontage
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077282
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     57800001
EAN/GTIN:
     4048442640718
Suchbegriffe:
RWA Zentrale
Rauchabzugzentrale
Rauchmeldeanlage
rwa zentrale
RMZ RMZ XEA Design silber P600 Sturzmontage DORMAKABA versorgt angeschlossene Feststellvorrichtungen mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung) · die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset umgestellt werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder sowie für eine externe Handauslösung und ein potenzialfreier Wechselkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · die Rauchmeldezentrale ist in der Ausführung RMZ XEA mit stabilisiertem Netzteil ausgestattet · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige F-Eignungsnachweis: Die RMZ XEA ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, bauaufsichtlich zugelassen · Abnahmeprüfung vorgeschrieben Weitere technische Eigenschaften: · Raucherkennung: Streulichtprinzip · LED Anzeige: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
-
HerstellerNr:
57800001
Werksnummer:
3000256689
Länge netto mm:
445,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,630000
Gewicht brutto Kg:
0,630000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber P600
Produktart:
Rauchmeldezentrale
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,32*
€ 486,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,56*
€ 486,75*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,62*
€ 488,84*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,75*
€ 520,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,46*
€ 565,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,20*
€ 619,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,67*
€ 600,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,36*
€ 570,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,94*
€ 560,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,75*
€ 542,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.