Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B10013.5 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 13.5 mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B10013.5 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 13.5 mm HSS
DORMER B10013.5 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 13.5 mm HSS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976273756
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660639
EAN/GTIN:
     7320760180037
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle H7 D.13,5mm HSS DORMER Dormer Handreibahle HSS DIN 206 Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: Blank/Dampfangelassen · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660639
Werksnummer:
8000660639
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 13.5 mm
Norm:
DIN 206 H7
Produktart:
Handreibahle
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,92*
€ 59,54*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 47,99*
€ 60,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,63*
€ 60,42*
4 Tage
8
€ 5,50*
ab € 49,05*
€ 62,15*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 50,66*
€ 64,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.