| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976274542 Herst.-Nr.: 8000661425 EAN/GTIN: 7320760054109 |
| |
|
| | |
| Aufsteckreibahle H7 HSS-E DORMER Dormer Maschinen-Aufsteck-Reibahle HSS-E DIN 219 · Weitere technische Eigenschaften Bohrungs-Ø: 13mm · Toleranzfeld: H7 · Schneidstoff: HSS-E · Schneidenlänge: 32mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8000661425 | Werksnummer: | 8000661425 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Nenn-Ø 27 mm | Norm: | DIN 219 | Produktart: | Aufsteckreibahle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 98,58* | € 121,74* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 188,66* | € 225,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|