Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B95528.0 Aufsteckreibahle DIN 219 Nenn-Ø 28 mm H7 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B95528.0 Aufsteckreibahle DIN 219 Nenn-Ø 28 mm H7 HSS-E
DORMER B95528.0 Aufsteckreibahle DIN 219 Nenn-Ø 28 mm H7 HSS-E
Artikel-Nr.:
     1955B-39976274543
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000661426
EAN/GTIN:
     7320760054116
Suchbegriffe:
Aufsteck-Reibahle
Aufsteck-Schälreibahle
DIN 219
DIN 219 Aufsteck-Reibahle
Aufsteckreibahle H7 HSS-E DORMER Dormer Maschinen-Aufsteck-Reibahle HSS-E DIN 219 · Weitere technische Eigenschaften Bohrungs-Ø: 13mm · Toleranzfeld: H7 · Schneidstoff: HSS-E · Schneidenlänge: 32mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000661426
Werksnummer:
8000661426
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 28 mm
Norm:
DIN 219
Produktart:
Aufsteckreibahle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,86*
€ 132,37*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,35*
€ 246,35*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.