Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B95532.0 Aufsteckreibahle DIN 219 Nenn-Ø 32 mm H7 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B95532.0 Aufsteckreibahle DIN 219 Nenn-Ø 32 mm H7 HSS-E
DORMER B95532.0 Aufsteckreibahle DIN 219 Nenn-Ø 32 mm H7 HSS-E
Artikel-Nr.:
     1955B-39976274547
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000661430
EAN/GTIN:
     7320760054154
Suchbegriffe:
Aufsteck-Reibahle
Aufsteck-Schälreibahle
DIN 219
DIN 219 Aufsteck-Reibahle
Aufsteckreibahle H7 HSS-E DORMER Dormer Maschinen-Aufsteck-Reibahle HSS-E DIN 219 · Weitere technische Eigenschaften Bohrungs-Ø: 16mm · Toleranzfeld: H7 · Schneidstoff: HSS-E · Schneidenlänge: 36mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000661430
Werksnummer:
8000661430
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 32 mm
Norm:
DIN 219
Produktart:
Aufsteckreibahle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,16*
€ 147,15*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,84*
€ 274,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.