| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976305576 Herst.-Nr.: 4000818367 EAN/GTIN: 4001833104343 |
| |
|
| | |
| Taschenmesser Heft-L.113mm Klingen-L.90mm L.geöffnet 203mm rostfr. Carbon-Griffschale · Klinge schwarz beschichtet aus rostfreiem Stahl 420 · Framelock · Gürtelclip Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Carbon-Griffschale · Klinge: rostfrei · Länge geöffnet: 203mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4000818367 | Werksnummer: | 4000818367 | Länge netto mm: | 165,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,195000 | Gewicht brutto Kg: | 0,195000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taschenmesser | Ausfuehrung: | Carbon-Griffschale |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,53* | € 16,01* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,37* | € 16,02* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,45* | € 16,10* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,61* | € 17,68* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,74* | € 18,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|