Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehm 1473524 Gaslinse Mini 2,4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rehm 1473524 Gaslinse Mini 2,4 mm
Rehm 1473524 Gaslinse Mini 2,4 mm
Rehm 1473524 Gaslinse Mini 2,4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398212
Hersteller:
     Rehm Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     1473524
EAN/GTIN:
     4036351095743
Suchbegriffe:
Gaslinse
gaslinse rehm
Rehm 1473524 Gaslinse Mini 2,4 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1473524
Werksnummer:
1473524
Länge netto mm:
27,00
Breite netto mm:
14,00
Höhe netto mm:
14,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gaslinse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,22*
€ 72,32*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 55,02*
€ 72,65*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,65*
€ 86,4535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,11*
€ 82,2409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,77*
€ 79,4563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,59*
€ 76,8621
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,02*
€ 65,4738
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.