| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976398271 Herst.-Nr.: 1800005 EAN/GTIN: 4036351297963 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1800005 Schweißrauchfilter Anwendung- Mittlere Rauch-/Staubmengen
- Modularer Ausbau in Kombination mit Erfassungselementen
- Ein bis zwei Arbeitsplätze
Nutzen- Erhöhte Sicherheit durch kontaminationsfreien Filterwechsel
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeit der Filter
- Kostengünstiger Schweißrauchfilter einfach zu vorhandenen Erfassungselementen nachrüstbar
- Verlässliche Filterüberwachung über Manometer
Eigenschaften- Nachrüstbar
- Integrierte Hebevorrichtung für den Filterwechsel
- Einfache und schnelle Montage
- Kompakte und stabile Bauweise
- Mechanischer Betrieb des Filtermediums
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1800005 | Werksnummer: | 1800005 | Länge netto mm: | 990,00 | Breite netto mm: | 790,00 | Höhe netto mm: | 1300,00 | Gewicht netto Kg: | 60,000000 | Gewicht brutto Kg: | 82,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweißrauchfilter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.087,78* | € 1.197,56* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.122,36* | € 1.220,80* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.125,92* | € 1.224,31* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.282,91* | € 1.373,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|