Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 0512105109 Pos. 9 / 11" / Ø268X19 Ansaugventilator ASA 1051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 0512105109 Pos. 9 / 11" / Ø268X19 Ansaugventilator ASA 1051
Holzkraft 0512105109 Pos. 9 / 11" / Ø268X19 Ansaugventilator ASA 1051
Artikel-Nr.:
     1955B-39976404954
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     0512105109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansaug-Ventilator
Ansaugventilator
ansaugventilator
Holzkraft 0512105109 Pos. 9 / 11" / Ø268X19 Ansaugventilator ASA 1051
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0512105109
Werksnummer:
0512105109
Gewicht netto Kg:
2,500000
Gewicht brutto Kg:
2,500000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sparepart
Ausfuehrung:
Pos. 9 / 11" / Ø268X19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.