Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STHT77616-0 STANLEY DIY Rotationslaser, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STHT77616-0 STANLEY DIY Rotationslaser, rot
Stanley STHT77616-0 STANLEY DIY Rotationslaser, rot
Artikel-Nr.:
     1955B-39976481417
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT77616-0
EAN/GTIN:
     3253560776169
Suchbegriffe:
Rotationslaser
stanley rotationslaser
rotationslaser
Stanley STHT77616-0 STANLEY DIY Rotationslaser, rot STANLEY DIY Rotationslaser, rot Produktstärken:|Vollautomatischer Rotationslaser mit Lotfunktion aufwärts|Rotationsgenauigkeit: +/- 6mm/30m|Kompensierungsbereich: ? 3°|Arbeitsbereich (mit Detektor): 30m (240m)|Nivellierungszeit: ? 20 Sekunden|Rotationsgeschwindigkeit: 600/300/150/0 U/min|Laserklasse 2|Laserwellenlänge 635 nm|Stromversorgung 2 x „D-Zelle“-Batterien|Betriebsdauer: ? 20 Stunden|Schutzklasse: IP54|5/8“ Stativaufnahme|Lieferumfang: Lasersichtbrille, Zieltafel, Detektor mit Batterien und Halterung, 2 x „D-Zelle“-Batterien Lieferumfang:|1 Rotationslaser
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
STHT77616-0
Werksnummer:
STHT77616-0
Länge netto mm:
0,27
Breite netto mm:
0,18
Höhe netto mm:
0,22
Gewicht netto Kg:
2,252000
Gewicht brutto Kg:
2,252000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 196,08*
€ 240,43*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 199,46*
€ 242,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,09*
€ 259,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,75*
€ 288,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,63*
€ 371,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT77446-1
ab € 534,00*
Ähnlich
Stanley
FMHT77449-1
ab € 695,83*
Ähnlich
Stanley
FMHT77447-1
ab € 738,96*
Ähnlich
Stanley
FMHT77448-1
ab € 866,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.