Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRICOFLEX 155124 Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Extra Soft Innen-Ø 19 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TRICOFLEX 155124 Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Extra Soft Innen-Ø 19 m
TRICOFLEX 155124 Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Extra Soft Innen-Ø 19 m
TRICOFLEX 155124 Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Extra Soft Innen-Ø 19 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976804820
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     155124
EAN/GTIN:
     3506111551242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch 50m
trinkwasserschlauch
tricoflex trinkwasserschlauch
"Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Extra Soft ID 19mm Wandst.3,5mm L.50m Hochflexibler vierschichtiger Schlauch, gute Formstabilität, sehr gut geeignet für Aufrollsysteme. · Festigkeitsträger: PolyesterDecke: Weich-PE, blau, LebensmittelqualitätSeele: Polyethylen, LebensmittelqualitätTemperaturbereich: -15 °C bis +60 °CEinsatzbereiche: Volksfeste, Messen und sonst. Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, Alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, LebensmittelindustrieAnwendung: Fördern von Trinkwasser, Lebensmitteln und GetränkenZulassung: KTW-Leitlinie des Umwelbundesamtes nach Kat. ""A"" und dem DVGW Arbeitsblatt W270Beständigkeit: Chemische Beständigkeitstabelle von Schläuche Kolonne E.Weitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig"
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
155124
Werksnummer:
4000350237
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Trinkwasserschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 3,5 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
950
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 7,33*
3 Tage
712
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,36*
1 Tag
950
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,48*
1 Tag
950
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,52*
1 Tag
665
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 7,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,33*
€ 8,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,91*
€ 7,03
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 366,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.