| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976859514 Herst.-Nr.: R039-663 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| REILANG R039-663 Spritzflasche m.abgekröpftem Spritzrohr Fassungsvermögen 500ml REILANG aus säurebeständigem Kunststoff (ND-PE), lebensmittelecht · mit abgekröpftem, ausziehbarem Spritzrohr - optimal um Flüssigkeiten aufzuspritzen · einfaches, sparsames Weitere Informationen: | | eClassID: | 20070203 | HerstellerNr: | R039-663 | Werksnummer: | 4000356428 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spritzflasche | Ausfuehrung: | Fassungsvermögen 500 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,61* | € 7,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 4,68* | € 7,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 4,72* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|