| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976860356 Herst.-Nr.: 5586000000 EAN/GTIN: 4030477138704 |
| |
|
| | |
| TEGUMA 5586000000 Schlauchsicherungskabel Whipcheck STA 13-32mm TEGUMA Zum Schutz vor dem "peitschenden" Schlauchende bei unbeabsichtigtem Lösen der Schlauchverbindung unter Druck. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,086kg · Länge Weitere Informationen: | | eClassID: | 37020519 | HerstellerNr: | 5586000000 | Werksnummer: | 8003615252 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schlauchsicherungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,50* | € 9,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 6,58* | € 9,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 6,88* | € 9,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|