Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5586000001 Schlauchsicherungskabel Whipcheck STA 32-75mm TEGUMA Zum Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5586000001 Schlauchsicherungskabel Whipcheck STA 32-75mm TEGUMA Zum Sch
TEGUMA 5586000001 Schlauchsicherungskabel Whipcheck STA 32-75mm TEGUMA Zum Sch
TEGUMA 5586000001 Schlauchsicherungskabel Whipcheck STA 32-75mm TEGUMA Zum Sch
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860357
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5586000001
EAN/GTIN:
     4030477138711
Suchbegriffe:
Schlauchfangsicherung
Schlauchsicherungskabel
schlauchsicherungskabel
TEGUMA 5586000001 Schlauchsicherungskabel Whipcheck STA 32-75mm TEGUMA Zum Schutz vor dem "peitschenden" Schlauchende bei unbeabsichtigtem Lösen der Schlauchverbindung unter Druck. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,398kg · Länge
Weitere Informationen:
eClassID:
37020519
HerstellerNr:
5586000001
Werksnummer:
8003615253
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schlauchsicherungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
969
€ 5,99*
ab € 10,57*
€ 14,21*
1 Tag
679
€ 5,59*
ab € 10,69*
€ 14,23*
15 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 11,19*
€ 14,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.