Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3255008000-50 Acetylenschlauch SALDAFORM®/ROT ID 8,0mm Wandst.3,5mm AD 15


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
TEGUMA 3255008000-50 Acetylenschlauch SALDAFORM®/ROT ID 8,0mm Wandst.3,5mm AD 15
TEGUMA 3255008000-50 Acetylenschlauch SALDAFORM®/ROT ID 8,0mm Wandst.3,5mm AD 15
TEGUMA 3255008000-50 Acetylenschlauch SALDAFORM®/ROT ID 8,0mm Wandst.3,5mm AD 15
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861039
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3255008000-50
EAN/GTIN:
     4030477007994
Suchbegriffe:
Acetylenschlauch
Azetylenschlauch
Autogenschlauch
Propangasschlauch
TEGUMA 3255008000-50 Acetylenschlauch SALDAFORM®/ROT ID 8,0mm Wandst.3,5mm AD 15,0mm L.50m TEGUMA Acetylenschlauch für Autogen-Schweissanwendungen. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 40mm · Gewicht: 0,200kg · Außendecke: EPDM · Aufdruck: IS
Weitere Informationen:
eClassID:
37110101
HerstellerNr:
3255008000-50
Werksnummer:
8003616034
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Acetylenschlauch
Ausfuehrung:
Außen-Ø 15,0 mm
Weitere Suchbegriffe: autogenschlauch 50m, autogenschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,72*
1 Tag
2625
50
€ 5,59*
ab € 1,62*
€ 2,01*
Lager 1955
3750
50
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,03*
15 Tage
unbekannt
50
€ 7,99*
ab € 1,654*
€ 2,034*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,64* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 101,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.