Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3255015000-50 Acetylenschlauch SALDAFORM®/ROT 3255 ID 16,0mm Wandst.5,0mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
TEGUMA 3255015000-50 Acetylenschlauch SALDAFORM®/ROT 3255 ID 16,0mm Wandst.5,0mm
TEGUMA 3255015000-50 Acetylenschlauch SALDAFORM®/ROT 3255 ID 16,0mm Wandst.5,0mm
TEGUMA 3255015000-50 Acetylenschlauch SALDAFORM®/ROT 3255 ID 16,0mm Wandst.5,0mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861042
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3255015000-50
EAN/GTIN:
     4030477177314
Suchbegriffe:
Acetylenschlauch
Azetylenschlauch
Propangasschlauch
acetylenschlauch 50m
TEGUMA 3255015000-50 Acetylenschlauch SALDAFORM®/ROT 3255 ID 16,0mm Wandst.5,0mm AD 26,0mm L.50m TEGUMA Acetylenschlauch für Autogen-Schweissanwendungen. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 80mm · Gewicht: 0,470kg · Außendecke: EPDM · Aufdru
Weitere Informationen:
eClassID:
37110101
HerstellerNr:
3255015000-50
Werksnummer:
8003616037
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Acetylenschlauch
Ausfuehrung:
Außen-Ø 26,0 mm
Weitere Suchbegriffe: acetylenschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
50
€ 5,59*
ab € 4,80*
€ 5,69*
16 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,811*
€ 5,691*
Lager 1955
150
50
€ 5,99*
ab € 4,84*
€ 5,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 4,84* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 289,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.