Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3100013000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 13,0mm L.40m TEGUMA Kühl


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3100013000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 13,0mm L.40m TEGUMA Kühl
TEGUMA 3100013000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 13,0mm L.40m TEGUMA Kühl
TEGUMA 3100013000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 13,0mm L.40m TEGUMA Kühl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861065
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3100013000-40
EAN/GTIN:
     4030477114487
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
TEGUMA 3100013000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 13,0mm L.40m TEGUMA Kühlwasserschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 3,5mm · Aufdruck: Radiacord® PN .. bar max. 100°C · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Extrud
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3100013000-40
Werksnummer:
8003616060
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kühlwasserschlauch
Ausfuehrung:
Länge 40 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,44*
5 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 6,99*
ab € 3,65*
€ 4,61*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 3,23*
€ 4,64*
9 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,66*
Lager 1955
920
40
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 4,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 80 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 195,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.