Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3100100000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 102,0mm L.40m TEGUMA Küh


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3100100000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 102,0mm L.40m TEGUMA Küh
TEGUMA 3100100000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 102,0mm L.40m TEGUMA Küh
TEGUMA 3100100000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 102,0mm L.40m TEGUMA Küh
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861085
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3100100000-40
EAN/GTIN:
     4030477005730
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
TEGUMA 3100100000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 102,0mm L.40m TEGUMA Kühlwasserschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 4,0mm · Aufdruck: Radiacord® PN .. bar max. 100°C · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Extru
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3100100000-40
Werksnummer:
8003616080
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kühlwasserschlauch
Ausfuehrung:
Länge 40 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 27,11*
9 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,67*
€ 27,12*
4 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 25,08*
€ 28,11*
Lager 1955
360
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 25,09*
€ 28,40*
1 Tag
252
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 29,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 28,40*
€ 33,80
pro Meter
ab 80 Meter
€ 28,25*
€ 33,62
pro Meter
ab 200 Meter
€ 28,11*
€ 33,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,09*
€ 29,86
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 1.136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.