Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3100110000-20 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 110,0mm L.20m TEGUMA Küh


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3100110000-20 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 110,0mm L.20m TEGUMA Küh
TEGUMA 3100110000-20 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 110,0mm L.20m TEGUMA Küh
TEGUMA 3100110000-20 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 110,0mm L.20m TEGUMA Küh
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861086
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3100110000-20
EAN/GTIN:
     4030477005747
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
TEGUMA 3100110000-20 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 110,0mm L.20m TEGUMA Kühlwasserschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 6,0mm · Aufdruck: Radiacord® PN .. bar max. 100°C · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Extru
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3100110000-20
Werksnummer:
8003616081
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kühlwasserschlauch
Ausfuehrung:
Länge 20 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 31,66*
€ 35,79*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 36,05*
Lager 1955
720
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,02*
€ 36,06*
5 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 36,85*
2 Tage
504
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 35,13*
€ 38,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 36,06*
€ 42,91
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,02*
€ 39,29
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 721,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.