Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6206 -2RS1 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6206 -2RS1 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm
SKF 6206 -2RS1 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm
SKF 6206 -2RS1 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050058
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6206 -2RS1
EAN/GTIN:
     7316577758774
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
SKF 6206 -2RS1 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm
Innen 30 mm
Außen 62 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,2 kg
EAN 7316577758774
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6206 -2RS1 ID 30mm AD 62mm Breite16mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6206 -2RS1
Werksnummer:
10014904
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id 30mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
34
1
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 5,00*
27 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.