Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter 1200 x 800 mm Höhe 1600 mm verzinkt mit Zwischenbden "Antidiebstahl" mit Sichtschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11249569
11249569
11249569
Artikel-Nr.:
     2011-11249569
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11249569
EAN/GTIN:
     4260484065155
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Rollbehälter
antidiebstahl rollbehälter
Eignet sich für die diebstahlsichere Aufbewahrung Ihrer Waren oder Geräte, bestehend aus:; 1 Fahrrahmen 1200x800 mm; 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Polypropylen; 2 Seitenwände, 1 Rückwand, 2 Flügeltüren, einem Dach und einem Zwischenboden, verzinkt; Nutzhöhe 1575 mm; Gesamthöhe 1803 mm; Traglast 500 kg; Sichtschutz aus Kunststoffplatten
Der aufgeführte Rollbehälter besteht aus einer Stahlbodenplatte, mit einer Abmessung von 1200x800 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden, einer Rückwand, zwei Flügeltüren und einem Dach in galvanisch verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1575 mm mit einer Drahtausfachung von 50x50x4 mm. Der Rollbehälter kann mit mehreren Drahtgitterzwischenböden ausgestattet werden. Als Sichtschutz sind in diesem Antibiebstahlbehälter Kunststoffplatten angebracht.
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
1200x800 mm
Bodenplatte|F:
Stahl
Nutzhöhe|F:
1575 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,30*
€ 1.071,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,08*
€ 1.049,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,68*
€ 927,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,75*
€ 871,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 715,62*
€ 851,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 698,47*
€ 831,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 681,32*
€ 810,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,86*
€ 769,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
65447153
ab € 412,01*
Sonstiges
der Rollende Shop
47468139
ab € 464,34*
Sonstiges
der Rollende Shop
29718982
ab € 580,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.