Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter 1020 mm verzinkt "Antidiebstahl"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
93795309
93795309
Artikel-Nr.:
     2011-93795309
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     93795309
EAN/GTIN:
     4260291118877
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Rollbehälter
antidiebstahl rollbehälter
Eignet sich für die diebstahlsichere Aufbewahrung Ihrer Waren oder Geräte, bestehend aus:; 1 Kunststoffrollplatte 724x815 mm; 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm, Polypropylen; 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, einer Tür und einem Dach; Nutzhöhe 1020 mm; Gesamthöhe 1212 mm; Traglast 500 kg; indiv. Prägung der Rollplatte möglich
Der aufgeführte Rollbehälter besteht aus einer Kunststoffbodenplatte, mit einer Abmessung von 724x815 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden, einer Rückwand, einer Tür und einem Dach in galvanisch verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1020 mm mit einer Drahtmaschung von 50x50x4 mm . Der Rollbehälter kann mit mehreren Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen!
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
724x815 mm
Bodenplatte|F:
Kunststoff
Herstellernummer:
KAD5A50101020VZBOZ01
Nutzhöhe|F:
1020 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,00*
€ 402,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,98*
€ 397,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,10*
€ 327,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
74299501
ab € 261,87*
Sonstiges
der Rollende Shop
29718982
ab € 582,08*
Sonstiges
der Rollende Shop
95015382
ab € 334,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.