Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTF1040-MX - VGA 10.4" TFT - Touchscreen USB - Video - OPEN-FRAME [1024x768, Kontrast 1200:1]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1057
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF1040-MX
EAN/GTIN:
     0613165214672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
industriemonitor 10"
industriemonitor
Mit der neuen Open-Frame TFT Display-Serie von CarTFT bekommen Sie die Kontrolle : Der robuste Metallrahmen ermöglicht Ihnen einen stabilen Einbau. Die einzelnen Module (Hauptplatine, Touchscreen Controller, Power Inverter und Button-Leiste) lassen sich von der Rahmenrückseite abschrauben und beliebig positionieren. So können Sie die Anschlusskabel besser verlegen und das Display wird noch dünner.

Achtung : Dieses Open-Frame TFT Display ist ein Angebot welches primär an Geschäfts- und Projektkunden gerichtet ist. Endkunden sollten nur mit entsprechender Erfahrung mit ungeschützter Elektronik hantieren.

Mögliche weitere Optionen (ab 20St. Abnahme):
- Lautsprecher
- Auto-Dimmer
- Unterschiedliche Kabellängen
- Andere Display-Größen
- Touchscreen RS232 statt USB
- Andere Stecker-Typen
- [...] Fragen Sie uns !


Weitere Informationen :
Über die Touchscreen-Funktion lässt sich Ihr Computer komfortabel mit den Fingern bedienen. Die brilliante VGA-Anzeige sorgt für maximale Lesbarkeit und Bildschärfe.

Das CTF-1040-M kann an jeden PC mit VGA- und USB-Anschluss angeschlossen werden.

Treiber-CD enthalten, kompatibel mit :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..


Weitere Informationen:
Bildgröße:
10.4" digital
Bildverhältnis:
4:3 wide TFT screen
Dot Resolution:
3072x768= 2,359,296 dots
Physical Resolution:
1024x768
Viewing angle:
176° H/V (Super MVA Technology)
Supported Resolutions:
640x480-1920x1080
Color configuration:
RGB stripe
Power input:
DC 9-32V
Power consumption:
max. 12W
Video system:
2x Video inputs (PAL/NTSC), 1x VGA input
Dimensions:
Dimensions : 231 x 178.9 x 39.9 mm , Display : 210.4 x 157.8 mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Features:
Full function OSD control (englisch), Auto Power On/Off
Lieferumfang:
- 10.4" VGA Open-Frame Touchscreen TFT mit Video-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose
Lieferumfang 3:
- Zigarettenanzünder-Adapter
Lieferumfang 4:
- Touchscreen Treiber-CD
Lieferumfang 5:
- Handbuch
Gewicht:
1.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 435,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 519,81*
€ 618,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 509,29*
€ 606,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 490,35*
€ 583,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 469,46*
€ 558,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 435,65*
€ 518,42
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CarTFT-DS-10.4
ab € 6,66*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1014
ab € 8,20*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1216
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.