Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac PD10BI (Intel DN2800MT2) Rev.2 Half-Height (Intel Bay Trail Celeron J1900 4x2.42Ghz CPU, 10-19VDC) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1193
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     PD10BI
EAN/GTIN:
     0613165215204
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Dieses Board wird von MITAC hergestellt, dem Auftragsproduzenten von Intel für Intel DN2800MT. Das Mainboard basiert auf Intel DN2800MT, ist aber mit der moderneren BayTrail Plattform ausgestattet.

- Nachfolger des Intel D945GSEJT und DN2800MT Mainboards
- Quad-core Intel Celeron J1900
- Slim form factor; Dieses Board wird von MITAC hergestellt, dem Auftragsproduzenten von Intel für Intel DN2800MT. Das Mainboard basiert auf Intel DN2800MT, ist aber mit der moderneren BayTrail Plattform ausgestattet.

- Nachfolger des Intel D945GSEJT und DN2800MT Mainboards
- Quad-core Intel Celeron J1900
- Slim form factor;
Weitere Informationen:
Name:
Mitac PD10BI
Form Factor:
Mini-ITX Mainboard
CPU:
Intel® Celeron™ J1900 (4x 2.42GHz), 2MB Cache, VT-x/Intel64-compatible
Graphics:
VGA + HDMI + LVDS + eDP
Memory:
2x SO-DDR3L [Low Voltage, 1.35V] 1066/1333, 8GB max, Dual channel
LAN:
1x Realtek RTL8111G-CG 10/100/1000 MBit
Connectors (rear):
- 2x USB 3.0, 2x USB2.0, - 1x LAN RJ-45, - 2x Audio, - 1x HDMI, - 1x VGA, - 1x DC-In (10-19V)
Audio:
2+2 Channel HD Audio
Connectors (internal):
- 2x SATA-II (3GB/s), - 5x USB 2.0, - 1x PCIe, - 2x Mini-PCIe, - Front Audio, - SPDIF, - 1x LPT, - 2x RS232, - LVDS (Dual 24bit), - eDP (4-lane 24bit), - Z-U130 Flash Drive support, - TPM stuffing option, - Mobile SATA (SSD) support via Mini-PCIe, - ExpressCard/34 support via Mini-PCIe
Included:
- Mitac PD10BI Mainboard (with 4x 2.42Ghz Celeron CPU), - I/O ATX rear plate (Thin + Standard), - 1x SATA cable
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: mitac mainboard, mainboard, mitx mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 130,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,53*
€ 207,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,86*
€ 189,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,65*
€ 180,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,04*
€ 171,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,58*
€ 155,39
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-426
ab € 19,22*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1799
ab € 31,50*
Zubehör
Mini-box
M350
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.