Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac PD10AI-N3350 (Intel DN2800MT4) Half-Height (Intel Apollo Lake N3350 2x2.4Ghz CPU, 8-24VDC) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1409
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     PD10AI-N3350
EAN/GTIN:
     0613165222097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Dieses Board wird von MITAC hergestellt, dem Auftragsproduzenten von Intel für Intel DN2800MT. Das Mainboard basiert auf Intel DN2800MT, ist aber mit der moderneren Apollo Lake Plattform ausgestattet. PD10AI ist verfügbar bis mindestens 2025.

  • Intel Apollo Lake N4200/N3350 quad/dual cores processor
  • Intel HD graphics and DriectX 12 support
  • Dual channel DDR3L with two connectors for MAX. 8GB memory
  • Triple independent display from HD-Out, DP-out, and eDP / LVDS connectivity
  • Features high speed Gigabit Ethernet connection
  • Features 2 SATA 6Gb/s
  • Four Hi-Speed USB3.0 ports support
  • Two RS232 support, optional for four extra COM ports
  • One PCIe connector for the future Add-in card
  • Two M.2 slot for storage and wireless expansion
  • 8 V to 24 V wide-range voltage input via back-panel DC jack or internal power connector
Weitere Informationen:
Form Factor:
Low-profile Mini-ITX (20 millimeters [0.79 inches] x 170.18 millimeters [6.7 inches] x 170.18 millimeters [6.7 inches])
Processor Chipset:
Intel Braswell N3350 Processor with integrated graphics
Memory:
Support for dual channel DDR3L 1867 SO-DIMMs
204-pin DDR3L SO-DIMM:
2
Graphics:
Integrated graphics:
Audio:
2 + 2 Channel High Definition Audio ( HD Audio) using a Realtek* ALC283 audio codec supporting:
Expansion Capability:
PCI Express x1 add-in card connector
M.2 (2242/2260/2280) with USB2.0 and SATA III signal for SSD:
1
M.2 (2230) with PCIex1 and USB2.0 signal for wireless:
1
Peripheral Interfaces:
USB 2.0 front panel ports
USB 3.0 back panel connectors (blue):
4
SATA 6.0 Gb/s:
1
SATA 6.0 Gb/s port (multiplexed with an m.2 slot):
1
Legacy I/O:
Legacy I/O Controller that provides:
Serial port header:
2
Parallel port via an onboard header (Option with MiAPI header):
1
LAN Support:
2x Intel I211-AT (10/100/1000 Mb/s) Ethernet LAN controller
BIOS:
BIOS resident in a Serial Peripheral Interface (SPI) Flash device
Hardware Management:
Nuvoton NCT6793D based subsystem, including:
Power Requirement:
DC connectivity via back-panel DC jack(2.5mm/ ID, 5.5mm/ OD)
Environment:
Operating Temperature: 0°C to +60°C
Safety:
CE
Gewicht:
1.0 kg
Weitere Suchbegriffe: mitac mainboard, mainboard, mitx mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 141,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,88*
€ 223,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,38*
€ 206,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,43*
€ 195,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,44*
€ 184,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,50*
€ 168,39
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-426
ab € 19,22*
Zubehör
Mini-box
M350
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.