Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NUC D34010WYB Mainboard (Next Unit of Computing, Intel Core i3 4010-U)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1788
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     NUC
EAN/GTIN:
     0613165218434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
mainboard intel
mainboard
Built with a 4th generation Intel® Core™ i3 processor, integrated Intel® HD Graphics 4400, and 8-channel audio, the Intel® NUC gives you the power to create a media center PC that lets you fully experience Hulu*, iTunes*, Netflix*, Pandora*, and other online entertainment content—and enjoy it all in crisp HD. The D34010WYK SKU of Intel NUC is equipped with Intel® Rapid Start Technology, ensuring you are quickly up and running, and Intel® Smart Connect Technology to keep you up to date at all times.

This new generation Intel NUC packs more features into an even slimmer form factor. What’s more, the sleek, small Intel NUC has a stereo/microphone jack and USB 3.0 for easy home theater connections and gaming requirements. Or, use it as a home office PC. The Intel NUC is small enough to unclutter your office, yet powerful enough to run the most demanding applications. The Intel NUC: as small as a desktop speaker, as powerful as a sonic boom.

Features :
- Intel QM87
- CPU: Intel Core i3-4010U, 2x 1.70GHz, 3MB Cache, 15W TDP
- RAM: 2x DDR3 SO-DIMM
- Extension: 1x PCIe Mini Card (shared, full-size), 1x PCIe Mini Card (half-size)
- External I/O: 1x Mini HDMI 1.4a, 1x Mini DisplayPort 1.2, 4x USB 3.0, 1x Gb LAN (Intel), 3x Audio
- Internal I/O: 2x USB 2.0, 1x mSATA 6Gb/s (shared)
- Graphics: Intel HD Graphics 4400
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: mainboard ddr3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 240,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 286,13*
€ 340,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,51*
€ 335,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,98*
€ 322,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,67*
€ 314,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,29*
€ 285,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.