Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFHD700-HM - HDMI 7" TFT - Touchscreen USB - OPEN-FRAME (1000nits , TMR-Technologie)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2013
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFHD700-HM
EAN/GTIN:
     0613165220482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
industriemonitor 7"
industriemonitor
Mit der neuen Open-Frame TFT Display-Serie von CarTFT bekommen Sie die Kontrolle : Der robuste Metallrahmen ermöglicht Ihnen einen stabilen Einbau. Die einzelnen Module (Hauptplatine, Touchscreen Controller, Power Inverter und Button-Leiste) lassen sich von der Rahmenrückseite abschrauben und beliebig positionieren. So können Sie die Anschlusskabel besser verlegen und das Display wird noch dünner.

Achtung : Dieses Open-Frame TFT Display ist ein Angebot welches primär an Geschäfts- und Projektkunden gerichtet ist. Endkunden sollten nur mit entsprechender Erfahrung mit ungeschützter Elektronik hantieren.

Mögliche weitere Optionen (ab 20St. Abnahme):
- Lautsprecher
- Unterschiedliche Kabellängen
- Andere Display-Größen
- Touchscreen RS232 statt USB
- Andere Stecker-Typen
- [...] Fragen Sie uns !


Weitere Informationen :
Das CTFHD700-HM zeichnet sich durch eine eindrucksvolle Leuchtdichte von 1000 cd/m2 aus – ein Wert, der dieses Display in puncto Helligkeit an die absolute Spitze des Marktes stellt. Diese Leuchtdichte wird ohne mehr Stromverbrauch im Vergleich zu früheren Modellen erreicht. Das Modell ist ein transmissive Aktivmatrix-Display in robuster Industriequalität und ‑performance mit einem weiten Temperaturbereich von -30°C bis +80°C.

Das Display arbeitet auf Basis der Kombination aus transmissiver und Micro-Reflective-Technology (kurz TMR). TMR verbindet die Vorteile der konventionellen Technik, bei der die Displays von der Rückseite beleuchtet werden, mit denen der reflektiven TFT-LCD-Technik. Auf diese Weise lässt sich die Bildqualität bei Tageslichtbedingungen deutlich verbessern.

Im Gegensatz zu rein transflektiven Displays ist TMR mehr durchlässig (transmissive) als reflektiv, aber mit einigen reflektiven Eigenschaften. Der Vorteil ist eine bessere Farbsättigung als bei rein transflektiver Technologie.

Über die Touchscreen-Funktion lässt sich Ihr Computer komfortabel mit den Fingern bedienen. Die brilliante HDMI-Anzeige sorgt für maximale Lesbarkeit und Bildschärfe.

Netz-Adapter für zuhause und KFZ-Zigaretten-Anzünder gehören zum Lieferumfang.

Das CTFHD-700-HM kann an jeden PC mit HDMI- und USB-Anschluss angeschlossen werden.

Treiber-CD enthalten, kompatibel mit :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..





Displays mit True-800x480-Support erreichen eine pixelgenaue Darstellung bei 800x480@70Hz
Weitere Informationen:
Bildgröße:
7" digital
Bildverhältnis:
16:9 wide TFT screen
Dot Resolution:
2400x480= 1,152,000 dots
Physical Resolution:
800x480
Supported Resolutions:
640x480-1024x768
Color configuration:
RGB stripe
Brightness:
1000 nits
Contrast:
500:1
Operating temperature:
-30°C to 80°C
Power input:
DC 9-30V
Power consumption:
max. 8W
Video system:
2x Video inputs (PAL/NTSC), 1x HDMI input
Dimensions:
167.9 x 110.1 x 35.1 mm , Display : 154 x 93 mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Features:
Full function OSD control (englisch), Auto Power On/Off, Autodimmer
Lieferumfang:
- 7" HDMI Open-Frame Touchscreen TFT mit Video-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose
Lieferumfang 3:
- Zigarettenanzünder-Adapter
Lieferumfang 4:
- Touchscreen Treiber-CD
Lieferumfang 5:
- Handbuch
Gewicht:
1.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 305,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 362,60*
€ 431,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,12*
€ 429,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 343,70*
€ 409,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,96*
€ 393,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 305,10*
€ 363,07
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CarTFT-DS-7
ab € 3,85*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1014
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.