Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac PH12SI (SKU D) Thin-ITX (Intel Q170, LGA1151 Skylake)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2058
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     PH12SI
EAN/GTIN:
     0613165220857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
  • Support 6th generation (Skylake) Intel® Core™ i7, i5, i3 processors
  • Dual channel DDR4 260-pin SO-DIMM
  • Intel® vPro business-grade technology support (with Q170 chipset)
  • Dual high speed Gigabit Ethernet connection
  • Two PCI Express Mini Card connector for expansion
  • Features 3/4 SATA3 (6Gbps)
  • Dual display connectivity by DP-out & HD-out
  • Embedded LVDS/eDP connectivity
  • Onboard 2/4 serial ports
Weitere Informationen:
Item:
Spec
Form Factor:
Low-profile Mini-ITX (20 millimeters [0.79 inches] x 170.18 millimeters,[6.7 inches] x 170.18 millimeters [6.7 inches])
Processor:
CPU Type : Intel Skylake-S Desktop platform ,CPU Core : Dual Core / Quad Core ,Socket : Socket LGA1151 ,TDP : Support up to 65W CPU types
Chipset:
Chipset Series : Intel®Q170 Chipset (Sku-D/I),Chipset Series : Intel®H110 Chipset (Sku-B)
Memory:
Memory Type: DDR4 @ 1.2V, 2133MHz (Unbuffered Non-ECC),Memory Channel: Dual Channel,Memory Capacity : Support total up to 16 GB,ECC Support : No
Memory Socket: 260-pin So-DIMM socket:
2
Display:
DP & HD-out connector,40P Embedded LVDS/eDP connector
Audio:
Codec: HD audio codec, Realtek ALC662,1 x front audio Header (Mic/HP),1 x standard header for DMIC,1 x audio header to support system stereo speaker
Expansion Capability:
PCIe 3.0 x 4 slot
PCI Express Full-/Half-Mini Card slot:
1
PCI Express Half-Mini Card slot:
1
Peripheral Interfaces:
USB 2.0 2x5 header
Serial port header:
2
SATA 3.0 Gb/s:
4 (Sku-D/I),3 (Sku-B)
Legacy I/O:
Nuvoton NCT6104D
Security:
Intel® vPro™ Technology support,TPM security by Nuvoton NPCT650AAAYX (optional)
LAN Support:
Intel® I219 Gigabit (10/100/1000 Mb/s) LAN,Intel® I210 Gigabit (10/100/1000 Mb/s) LAN
BIOS:
Support for Advanced Configuration and Power,Interface (ACPI) setting
Instantly Available PC Technology:
Suspend to RAM support,Wake on PCI Express, LAN, front panel, serial, and USB ports
Hardware Monitor Subsystem:
Hardware monitoring through the Nuvoton6104D legacy I/O controller, including:,Remote thermal sensor,Speed control for 4-pin system fan header and 4-pin CPU fan header
Power Requirement:
DC-in 19V(7.4mm/ ID, 5.0mm/ OD)/ ATX 4pin 19V (Sku-D/B),DC-in 12V/19V (2.5mm/ ID, 5.5mm/ OD)/ ATX 4pin 12V (Sku-I)
Environment:
Operating Temperature: 0 °C to +50 °C,Storage Temperature: -20°C to +70°C
Safety:
CE,FCC
Gewicht:
1.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 153,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,32*
€ 237,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,36*
€ 220,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,97*
€ 208,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,29*
€ 201,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,54*
€ 182,71
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1426
ab € 65,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.