Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac PD10RI (Intel DN2800MT3) Half-Height (Intel Braswell N3160 4x2.24Ghz CPU, 10-19VDC) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2064
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     PD10RI
EAN/GTIN:
     0613165220901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Dieses Board wird von MITAC hergestellt, dem Auftragsproduzenten von Intel für Intel DN2800MT. Das Mainboard basiert auf Intel DN2800MT, ist aber mit der moderneren Braswell Plattform ausgestattet. PD10RI ist verfügbar bis mindestens 2025.

  • Intel Braswell N3160 quad cores processor
  • Intel HD graphics and DriectX 11 support
  • Dual channel DDR3L with two connectors for MAX. 8GB memory
  • Triple independent display from HD-Out, VGA, and Embedded Display-Port* / LVDS connectivity
  • Features high speed Gigabit Ethernet connection
  • Features 2 SATA 3Gb/s
  • Four Hi-Speed USB3.0 ports support
  • Two Power RS232
  • One PCIe connector for the future Add-in card
  • Two PCI Express Mini Card connector for expansion card
  • 8 V to 24 V wide-range voltage input via back-panel DC jack or internal power connector
Weitere Informationen:
Form Factor:
Low-profile Mini-ITX (20 millimeters [0.79 inches] x 170.18 millimeters [6.7 inches] x 170.18 millimeters [6.7 inches])
Processor Chipset:
Intel Braswell N3160 Processor with integrated graphics
Memory:
Support for dual channel DDR3L 1066/1333 SO-DIMMs
204-pin DDR3L SO-DIMM:
2
Graphics:
Integrated graphics:
Audio:
2 + 2 Channel High Definition Audio ( HD Audio) using a Realtek* ALC888S audio codec supporting:
Expansion Capability:
PCI Express x1 add-in card connector
PCI Express Full-/Half-Mini Card slot:
1
PCI Express Half-Mini Card slot:
1
Peripheral Interfaces:
USB 2.0 front panel ports
USB 3.0 back panel connectors (blue):
4
SATA 3.0 Gb/s:
2
SATA 3.0 Gb/s port (multiplexed with an mSATA port, routed to the PCI Express Full-/Half-Mini Card slot):
1
Legacy I/O:
Legacy I/O Controller (NCT6683D) that provides:
Powered RS232:
2
Parallel port via an onboard header:
1
LAN Support:
Realtek RTL8111G-CG Gigabit (10/100/1000 Mb/s) Ethernet LAN controller including an RJ-45 back panel connector with integrated status LEDs
BIOS:
BIOS resident in a Serial Peripheral Interface (SPI) Flash device
Hardware Management:
Nuvoton NCT6104D based subsystem, including:
Power Requirement:
DC connectivity via back-panel DC jack(2.5mm/ ID, 5.5mm/ OD)
Environment:
Operating Temperature: 0°C to +60°C
Safety:
CE
Gewicht:
1.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 146,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,19*
€ 225,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,79*
€ 209,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,38*
€ 197,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,66*
€ 190,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,13*
€ 173,89
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-426
ab € 19,22*
Zubehör
Mini-box
M350
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.