Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTF1210-M - VGA 12.1" TFT - Touchscreen USB - Video - OPEN-FRAME


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-998
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF1210-M
EAN/GTIN:
     0613165214436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
industriemonitor 12 zoll
industriemonitor
Mit der neuen Open-Frame TFT Display-Serie von CarTFT bekommen Sie die Kontrolle : Der robuste Metallrahmen ermöglicht Ihnen einen stabilen Einbau. Die einzelnen Module (Hauptplatine, Touchscreen Controller, Power Inverter und Button-Leiste) lassen sich von der Rahmenrückseite abschrauben und beliebig positionieren. So können Sie die Anschlusskabel besser verlegen und das Display wird noch dünner.

Achtung : Dieses Open-Frame TFT Display ist ein Angebot welches primär an Geschäfts- und Projektkunden gerichtet ist. Endkunden sollten nur mit entsprechender Erfahrung mit ungeschützter Elektronik hantieren.

Mögliche weitere Optionen (ab 20St. Abnahme):
- Lautsprecher
- Auto-Dimmer
- Unterschiedliche Kabellängen
- Andere Display-Größen
- Touchscreen RS232 statt USB
- Andere Stecker-Typen
- [...] Fragen Sie uns !


Weitere Informationen :
Über die Touchscreen-Funktion lässt sich Ihr Computer komfortabel mit den Fingern bedienen. Die brilliante VGA-Anzeige sorgt für maximale Lesbarkeit und Bildschärfe.

Das CTF-1210-M kann an jeden PC mit VGA- und USB-Anschluss angeschlossen werden.

Treiber-CD enthalten, kompatibel mit :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..


Weitere Informationen:
Bildgröße:
12.1" digital
Bildverhältnis:
4:3 wide TFT screen
Dot Resolution:
2400x600= 1,440,000 dots
Physical Resolution:
800x600
Supported Resolutions:
640x480-1024x768
Color configuration:
RGB stripe
Brightness:
400 nits
Contrast:
500:1
Operating temperature:
-30°C to 85°C
Power input:
DC 12V
Power consumption:
max. 13W
Video system:
2x Video inputs (PAL/NTSC), 1x VGA input
Dimensions:
Display : 246.0 x 184.5 mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Features:
Full function OSD control (englisch)
Features 2:
Auto Power On/Off
Features 3:
VESA 75
Lieferumfang:
- 12.1" VGA Open-Frame Touchscreen TFT mit Video-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose
Lieferumfang 3:
- VGA- und USB-Anschlusskabel
Lieferumfang 4:
- Touchscreen Treiber-CD
Lieferumfang 5:
- Handbuch
Gewicht:
3.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 481,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 572,67*
€ 681,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 560,79*
€ 667,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 540,03*
€ 642,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 516,08*
€ 614,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 481,70*
€ 573,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.