Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonne aus Kunststoff 220 Liter, VB 225002, Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonne aus Kunststoff 220 Liter, VB 225002, Blau, Schwarz
Tonne aus Kunststoff 220 Liter, VB 225002, Blau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31032792
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31032792
EAN/GTIN:
     8713631032792
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne blau
kunststofftonne
Tonne aus Kunststoff 220 Liter, VB 225002, Blau, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631032792
Intrastat-Code: 39231090
Herkunftland: NL
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 8,005 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,220 m3
Verpackung Länge: 540 mm
Verpackung Breite: 540 mm
Verpackung Höhe: 970 mm
Stücke pro Palette: 4

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
€ 5,00*
ab € 67,06*
€ 88,94*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 67,06*
€ 88,94*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.