Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzwanne Bodenschutzwannen BSW 126 verzinkt Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzwanne Bodenschutzwannen BSW 126 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Bodenschutzwanne Bodenschutzwannen BSW 126 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4446-56-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4446-56-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016828
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

BSW 126, verzinkt


Befahrbare Bodenschutzwanne zum Lagern und Abfüllen

Eigenschaften

  • Flächenlast 5000 kg/m²
  • Radlast 500 kg
  • Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar
  • Modular, bestehend wahlweise aus:
  • Auffahrrampen Typ AR
  • Auffahrecken Typ AE
  • Kreuzverbinder Typ KV, verzinkt
  • Wannenverbinder Typ WV, verzinkt
  • Bauhöhe 123 mm, mit verzinktem Gitterrost
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, bauer stahl auffangwanne, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Umwelt-Lagertechnik Bodenschutzwannen Bodenschutzwanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,11*
€ 677,44*
Lager 2102
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,73*
€ 693,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,44*
€ 696,73*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,08*
€ 775,04*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,58*
€ 778,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,26*
€ 824,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,24*
€ 809,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,25*
€ 795,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,13*
€ 770,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,73*
€ 722,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.