Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labortiefkühltruhe L44TK400 bis -45°C Bruttoinhalt 360 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labortiefkühltruhe L44TK400 bis -45°C Bruttoinhalt 360 Liter
Labortiefkühltruhe L44TK400 bis -45°C Bruttoinhalt 360 Liter
Artikel-Nr.:
     2102-916046
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     916046
EAN/GTIN:
     4059395034622
Suchbegriffe:
Labor-Tiefkühltruhe
Labortiefkühltruhe
kbs labortiefkühltruhe
labor tiefkühltruhe
Labortiefkühltruhe L44TK400 bis -45°C Bruttoinhalt 360 Liter
  • Hebedeckel
  • Elektronische Steuerung
  • digitale Temperaturanzeige
  • Alarmsignal bei Temperaturunterschreitung
  • Konstante Innenraumtemperatur, Abweichung +/- 1°C
  • Frontseitiger Tauwasserabflußstopfen
  • stabiler Griff mit integriertem Schloss

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kälte Tiefkühltruhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.944,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.223,32*
€ 2.645,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.194,60*
€ 2.611,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.088,98*
€ 2.485,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.021,52*
€ 2.405,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.944,44*
€ 2.313,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.